| |
|
| Artikel-Nr.: 478-990268 Herst.-Nr.: 990268 EAN/GTIN: 4062481835676 |
| |
|
| | |
| Savvies 9H Full Cover Case für Apple Watch Series 5 (40 mm) (schwarz) bietet als Hybridprodukt aus 9H Panzerglas und einer optimal passenden Hülle besten vollumfänglichen Schutz. 2 in 1 Schutz Das passgenaue Edge-to-Edge gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display des Apple Watch Series 5 (40 mm) vollständig bis zum Rand ab, sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt. Die Schutzhülle rundet den Komplettschutz im alltäglichen Gebrauch mit ihren präzisen Aussparungen ab und ermöglicht weiterhin die volle Kontrolle über alle Button und Sensoren. Extreme Oberflächen-Härte Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet die Panzerfolie maximalen Schutz vor Staub, Schmutz, Reibung, Stößen und Kratzern. Hohe Transparenz und Touch kompatibel Die Panzerglasfolie ermöglicht eine außergewöhnliche Klarheit. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität der Glasfolie bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt. Anti-Fingerprint Beschichtung Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt die Panzerglasfolie abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche. Stoßmindernd und Anti-Splitterschutz Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden. Mit einem speziellen Splitterschutz ausgestattet, zersplittert die Panzerglasfolie im Falle des Glasbruchs jedoch nicht, sondern weist lediglich leichte Risse im Inneren der Struktur auf. Es entstehen somit keine scharfen Kanten. Einfache und rutschfeste Montage Das hochwertige Material ermöglicht eine einfache, rutschfeste und, dank speziellem Silikon-Kleber, blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive. Lieferumfang: 2x Savvies Hülle mit Schutzglas für Apple Watch Series 5 (40 mm) (schwarz), 1x Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Apple | Modellkompatibilität: | Für Watch Series 5 (40 mm) | Schutzart: | Vorderseite und Rückseite | Material: | Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas | Lieferumfang: | 2x Savvies Hülle mit Schutzglas für Apple Watch Series 5 (40 mm) (schwarz), 1x Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung. | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Hülle, Smartwatch Schutzhülle, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, savvies displayfolie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | 1 | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 8,26* | € 14,17* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,07* | € 16,28* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,44* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|