Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Massagerolle
>
Artikel
RumbleRoller Faszienrolle Blau,56x12,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-611044342
Hersteller:
RumbleRoller
Herst.-Nr.:
1044342
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
Stellt die Flexibilität her, lindert häufige Muskelschmerzen
Für eine angenehme Tiefengewebe-Massage
Inkl. Anleitung mit 10 verschiedenen Übungen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
RumbleRoller Faszienrolle - Dieser Massageroller ist wie ein:e Masseur:in!
Die RumbleRoller Faszienrolle ist ein Tiefengewebe-Massageroller und ideal zur Behandlung von Triggerpunkten und Verspannungen. Er hat einen Kern aus sehr belastbarem, hochdichtem EVA-Schaumstoff. Auf der Oberfläche des Foam Rollers sind spezielle Noppen, die fest sind, aber dennoch genug Flexibilität bei den Übungen bieten. So werden entsprechende Gewebepartien sanft gedehnt und optimal durchgeknetet.
2 Ausführungen:
Blau: Original Festigkeit
Schwarz: Extrafest (36 % fester als das Original)
Oberflächenbeschaffenheit: Noppen
Im Lieferumfang inkl.: Übungsanleitung
Material: EVA/Polyolefine; EPP/Polyolefine
Eigenschaften: Wasserdicht; Latexfrei; Latexfrei; Wasserdicht
Farbe: Blau
Durchmesser: 12,5 cm
Härtegrad: Standard
Länge: 56 cm
Gewicht: 700 g
Einsatzbereich: Selbstmassage
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
56x12,5 cm
... >
Massage
>
Massagegeräte
>
Massagerollen
Weitere Suchbegriffe:
Massagerollen
,
Massage-Roller
,
Massageroller
,
Massage
,
Roller
,
Massage-Rolle
,
Trigger
,
Triggern
,
Triggerpunkt
,
Triggerpunktmassage
,
Trigger-Punkt
,
Triggerpoint
,
Selbstmassage
,
Rückenrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RumbleRoller Faszienrolle Blau,30x12,5 cm
RumbleRoller
ST-RRC126
ab € 38,40*
Ähnlich
RumbleRoller Faszienrolle Blau,77,5x15 cm
RumbleRoller
ST-RR316
ab € 59,35*
Ähnlich
RumbleRoller Faszienrolle Schwarz,30x12,5 cm
RumbleRoller
ST-RRCX127
ab € 39,35*
Ähnlich
RumbleRoller Faszienrolle Schwarz,56x12,5 cm
RumbleRoller
1044355
ab € 45,89*
Ähnlich
RumbleRoller Faszienrolle Schwarz,77,5x15 cm
RumbleRoller
ST-RRX317
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen