| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611066816 Herst.-Nr.: 27-1055 EAN/GTIN: 04044475092081 |
| | |
|
| | |
| - Hochelastische und flexible Bodenturnfläche
- Optimale Dämpfungseigenschaften für sicheres Turnen
- Minimierung von Kraftspitzen und Belastungen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Tumblingbahn "Speedy 2000" von Bänfer besteht aus elastischen, mehrschichtigen Doppel-Sperrholzplatten mit speziell abgestimmten und angeordneten Dämpfungselementen. Die Federkraft- und Dämpfungselemente sind so aufeinander abgestimmt, dass Kraftspitzen minimiert und Belastungen für den Sportler reduziert werden. Mit Klettbandstreifen können vorhandene Bodenturnmatten auf der Tumblingbahn "Speedy 2000" befestigt werden. Die Bahn- und Nutzbreite beträgt ca. 200 cm. Das Tumblingbahn Set besteht aus:- Sperrholzplatten (LxBxH): 121,5x200x0,9 cm
- Federelementen 7,5x7,5x10 cm
- Flausch- und Haftbändern
Einzelelemente Tumblingbahn 12 m- 10 Sperrholzplatten (LxBxH) 121,5x200x0,9 cm
- 200 selbstklebenden Federelementen 7,5x7,5x10 cm
- Flauschband 5 cm breit, Haftband 5 cm breit
- 9 Sperrholzplatten 121,5x200x0,65 cm
- 2 Sperrholzplatten 60,75x200x0,65 cm
Einzelelemente Tumblingbahn 14 m- 11 Sperrholzplatten (LxBxH) 121,5x200x0,9 cm
- 1 Sperrholzplatte 80x200x0,9 cm
- 283 Federelementen 7,5x7,5x10 cm (davon 48 selbstklebend)
- Flauschband 5 cm breit, Haftband 5 cm breit
- 11 Sperrholzplatten 121,5x200x0,65 cm
- 2 Sperrholzplatten 60,75x200x0,65 cm bzw. 20x200x0,65 cm
Einzelelemente Tumblingbahn 17 m- 14 Sperrholzplatten (LxBxH) 121,5x200x0,9 cm
- 336 Federelementen 7,5x7,5x10 cm (davon 48 selbstklebend)
- Flauschband 5 cm breit, Haftband 5 cm breit
- 13 Sperrholzplatten 121,5x200x0,65 cm
- 2 Sperrholzplatten 60,75x200x0,65 cm
Gleich mitbestellen: Selbstverständlich liefern wir gerne die passenden Bodenturnmatten. Wir empfehlen Ihnen Sport-Thieme Bodenturnmatten mit einer Stärke von 35 mm in den üblichen Maßen 6x2 m, 12x2 m oder 17x2 m. Wenn Sie keine Bodenturnmatten mitbestellen, oder diese bereits vorhanden sind, teilen Sie uns bitte mit, ob die Flausch- und Klettbänder blau oder bernsteinfarben sein sollen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 14x2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |