Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drohnn Faustball "NewGeneration" Herren, 370 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611070369
Hersteller:
     Drohnn
Herst.-Nr.:
     208
EAN/GTIN:
     04044475088695
Suchbegriffe:
Faustbälle
Korbbälle
Prellbälle
faustbälle drohnn

  • DTB-geprüft
  • Für alle Platzarten: Rasen-, Hartplatz oder Halle
  • Stabiles Spiel durch Air Foam Kaschierung
  • Mit auswechselbarem Nadelventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trotzt jedem Wetter
Der Drohnn Faustball "New Generation" besteht aus echtem Rind-Nappaleder und ist für Halle, Rasen und Hartplatz geeignet. Dank des innengesetzten Nahtverlaufs eignet sich dieser Ball selbst für Spiele bei leichtem Regen. Ohne Einspielzeit ist der Original Drohnn Faustball "New Generation" sofort spielbereit und überzeugt durch volle Sprungkraft.

Produktdetails:
  • Material: Echt Nappa-Leder
  • Pflegefrei
  • Moderne, haltbare Latexblase

Lieferbare Ausführungen:
  • Herren, Umfang ca. 65 cm (ø ca. 21 cm), ca. 375 g
  • Damen/Jugend, Umfang ca. 65 cm (ø ca. 21 cm), ca. 350 g
  • Schüler/Kinder, Umfang ca. 65 cm (ø ca. 21 cm), ca. 290 g

Weitere Informationen:
Größe:
Herren, 370 g
Weitere Suchbegriffe: faustbälle, Faustball, Wurftraining, Turnspiele, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drohnn
207
ab € 63,82*
Ähnlich
Drohnn
209
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.