Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Schwebebalken "Exklusiv-Microswing"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611071001
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     40-3110b
EAN/GTIN:
     04044475092166
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Äußerst stabile Fußkonstruktion
  • Sehr hohe Standsicherheit
  • Einfache Höhenverstellung
  • FIG-zertifiziert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Bänfer Schwebebalken "Exklusiv-Microswing" - Richtig trainieren
Der Bänfer Schwebebalken "Exklusiv-Microswing" hat eine 2-beinige Fußkonstruktion aus Stahl, die für eine besonders hohe Standsicherheit sorgt. Der Korpus besteht aus Aluminium. Durch die flächenelastische Polsterung werden Kraftspitzen reduziert und Microtraumen vermindert. Die mit Vließ gepolsterte Lauffläche sorgt durch ihre dämpfende Eigenschaft für einen optimalen Kraftabbau. Die Höhe des Schwebebalkens Exklusiv-Microswing ist von 90–130 cm in 5 cm Stufen verstellbar.

Technische Daten:
  • 2-beinige Fußkonstruktion aus Stahl
  • Aluminiumkern mit flächenelastischer Doppelpolsterung
  • Lieferung inklusive Fahreinrichtung

  • Material Balken: Aluminium
  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Zertifikat: FIG
  • Balkenhöhe: 16 cm
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Zielgruppe: Verein
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Gewicht: 90 kg
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Höhenverstellbarkeit: 90 bis 130 cm
  • Aufstellmaße: 500x120 cm
  • Maße: 500x10x16 cm
  • Material Füße: Stahl
  • Anwendungsbereich: Spitzensport

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Balancier-Balken, Balken, Gerätturnen, Balancierbalken, Wettkampfschwebebalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.328,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,33*
€ 3.007,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,75*
€ 2.972,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,36*
€ 2.865,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,80*
€ 2.811,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,34*
€ 2.770,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.