Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Fußball"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611071304
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     210 GB-F40
EAN/GTIN:
     04260189030236
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Schaumstoffbälle
Völkerbälle

  • Fußball mit Elefantenhaut beschichtet
  • Sehr robuste, geschlossene Beschichtung aus Polyurethan (PU)
  • Desinfizierbar, abwaschbar
  • Geeignet für das Indoor- und Outdoor-Spiel
  • Für Kinder


Der Volley Weichschaumball "Fußball" – ein Ball für den täglichen Einsatz
Der Volley Weichschaumball "Fußball" wird gern als Spielball in Grundschulen eingesetzt. Sein weiches Schaumstoff-Material ist ideal für Kinder und das Verletzungsrisiko bei Ballspielen bleibt relativ gering, da er nicht so hart ist wie normale, luftgefüllte Fußbälle. Aufgrund seiner Elé-Beschichtung ist der Fußball wetterbeständig und ideal für Spiele im Außenbereich oder auf dem grünen Pausenhof (jedoch nicht auf Asphalt). Bei Verschmutzungen können die Volley-Bälle schnell und einfach mit Wasser gereinigt werden.

  • Balltyp: Miniball; Soft-Fußball; Soft-Fußball
  • Durchmesser: 21 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Gewicht: 225 g; 220 g
  • Größe: 3
  • Farbe: Gelb
  • Umfang: 65 cm
  • Spielklasse: Mini
  • Altersklasse: bis 6 Jahre
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut
  • Länge: ca. 20 cm
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, schaumstoffball gelb, Ball, Elé-Ball, Softball, Schaumstoffball, beschichtet, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Mini-Fußball, Schaumball, Abwurfball, Abwurfbälle, Minibälle, Softbälle, mit, elefantenhaut, Methodikball, Methodikbälle, Ele-Bälle, Weihnachten18Kinder, Abwerfball, Abwerfbälle, Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.