Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drohnn Völkerball "Effet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611072903
Hersteller:
     Drohnn
Herst.-Nr.:
     3-104V
EAN/GTIN:
     04044475006460
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
schaumstoffbälle

  • Einzigartige Griffigkeit
  • Offizieller Wettspiel-Völkerball mit hervorragenden Wurf- und Flugeigenschaften
  • Für in- und outdoor geeignet, jedoch nicht wasserfest
  • Ideal für Schule und Verein
  • DTB-geprüft


Der Drohnn Völkerball "Effet": Jeder Wurf ein Treffer
Der Drohnn Völkerball "Effet" ist aus hochwertigem Rind-Veloursleder gefertigt und überzeugt durch besondere Griffigkeit. So haben Sie beim Werfen oder Fangen immer einen festen Grip und der Ball rutscht Ihnen nicht so leicht aus der Hand. Der Spiel- und Trainingsball mit Spezialform ist nahtlos verklebt, geschlossen und besonders formstabil. Ob für Halle, Hartplatz oder Rasen, der Drohnn Völkerball "Effet" überzeugt durch robuste und strapazierfähige Verarbeitung.

Weitere Details:
  • Abriebfest
  • Spezielle Echtleder-Einfärbung
  • Geschlossener Tennisballschnitt
  • Mit Nadelventil

  • Umfang: 62-68 cm
  • Größe: 5
  • Durchmesser: ca. 21 cm
  • Mannschaften : Damen

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Spielbälle, Völkerball, Spielball, Turnspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.