Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRX Schlingentrainer-Wandhalterung "MultiMount"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611073401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRX Multimount 2 m
EAN/GTIN:
     04044475124010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Für Studios, Physiotherapien und Vereine
  • Ideal für Gruppen von 3-4 Personen
  • Vielseitige Trainingsmöglichkeiten
  • Zur Wandmontage
  • Inkl. Standard-Befestigungsmaterial


Absolut platzsparend
Der TRX Schlingentrainer-Wandhalterung "Multimount" besteht aus massivem Stahl und wird einfach an einer stabilen Wand befestigt. Aufgrund des geringen Platzbedarfs, nutzen Sie die vorhandene Fläche besonders gut aus und erschaffen ein neues Trainingsgebiet für Ihre Sportler. Mit dieser Vorrichtung ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für ein individuelles Suspension Training. Ob Einzeltraining oder in der Gruppe, dank des TRX Schlingentrainer-Wandhalterung "Multimount" müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxT): 240x52x76cm
  • Gewicht: 20 kg
  • Mindest Trainingsfläche: 610x351 cm
  • Optimale Trainingsfläche: 732x411 cm
  • Optimale Aufhängehöhe: 213-274 cm
  • Aus massivem Stahl

  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: TRX, Suspension, Training, Funktionstraining, Trainer, Sling, Schlingtrainer, Functional, funktionelles, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,93*
€ 990,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,93*
€ 967,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,66*
€ 938,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,18*
€ 878,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.