Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRX Suspension Trainer "Home 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611073443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1073443
EAN/GTIN:
     00847585006870
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Für in- und outdoor
  • Neues, umfangreiches TRX Workout-Programm
  • Exklusiver Online-Zugang mit diversen Trainings-Workouts
  • Stahlschlitten-Längenverstellung für einfache Handhabung
  • Patentierte Ausgleichsschlaufe für einarmige Übungen


TRX Suspension Trainer "Home 2" – die Weiterentwicklung des erfolgreichsten Schlingentrainers der Welt
Der TRX Suspension Trainer "Home 2" bietet noch mehr Trainingskomfort für das Sling-Training in den eigenen vier Wänden und auf Reisen. Mit der neuartigen Stahlschlitten-Längenverstellung lässt sich die Länge der Schlingen einfacher und schneller anpassen. Für die unkomplizierte Aufhängung ist bereits der TRX Door Anchor Pro im Lieferumfang enthalten. Die Karabinerlösung ermöglicht ein sekundenschnelles Wechseln zwischen den Aufhänge-Optionen. Robuste Schaumstoffgriffe sorgen für perfekte Griffigkeit bei allen Workouts. Auch bei einarmigen Übungen ist durch die Ausgleichsschleife eine optimale Trainingsperformance garantiert.

Weitere Details:
  • Gurtbreite: 3 cm
  • Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m
  • Patentierte Ausgleichsschleife

Zum Lieferumfang des TRX Suspension Trainer "Home 2" gehören:
  • TRX "Home 2" Suspension Trainer
  • TRX Suspension Anchor mit Zwischenverankerungsschleifen: Ermöglicht eine optimale Aufhängung, wo immer das Training stattfindet
  • Verstellbare Fußschlaufen
  • Gepolsterte Gurte über den Griffen
  • TRX Door Anchor Pro: Türanker aus Nylon und Schaumstoff und mit Filz überzogen, um Schäden an der Tür zu vermeiden
  • TRX Aufbewahrungsbeutel
  • TRX Armband: hochwertig gummiertes Band
  • Get Started Poster: Karten-System mit Grundübungen für den schnellen Einstieg (in Englisch)
  • 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App

  • Material Seil: Industrienylon
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Lieferumfang: Türanker; Tasche; Armband; 30 Tage kostenloser Zugang zur TRX-App
  • Material Griffe: Moosgummi
  • Max. Belastbarkeit: 159 kg
  • Farbe: Schwarz-Gelb-Grau
  • Max. Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m
  • Aufhängehöhe: 1,90-2,75 m

Weitere Suchbegriffe: Schlingentraining, Suspension, Training, Suspensiontrainer, Trainer, Schlingentainer, Suspensionstraining, Schlingengeräte, Schlingengerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.