Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "CoreX Winter"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611075322
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1075322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle

  • Optimale Energiewiedergabe
  • Mehr Präzision durch Mikroschaum-Mehrschichtaufbau
  • Spezialventil verhindert Druckverlust
  • Geeignet für alle Wetterbedingungen
  • Diamant-Struktur mit geklebten Nähten


Sport-Thieme Fußball "CoreX Winter": Besonders gut sichtbar in den dunklen Winter-Monaten
Der Sport-Thieme Fußball "CoreX Winter" überzeugt als Trainingsball für alle Klassen – ob Kreisklasse oder Landesliga. Die Besonderheit liegt in seinem 5-lagigen Materialaufbau mit Mikroschaum-Schicht. Hierdurch erlangt der knallige Fußball eine bemerkenswerte Energiewiedergabe und einen angenehmen Ballkontakt. Neben hoher Schusskraft und präzisem Kopfballtraining bietet er auch einen sehr weichen Ballkontakt und mehr Präzision durch den Mikroschaum. In Kombination mit dem Air-Tress-System ergeben sich beste Voraussetzungen für weite Pässe und harte Torschüsse mit top Flugverhalten. Die nahtlose Oberfläche sorgt für optimale Haltbarkeit und ein Spezialventil verhindert zudem Druckverlust.

Mit Hybrid Technologie
Der Sport-Thieme Fußball "CoreX Winter" überzeugt darüber hinaus durch seine Hybrid-Technik. Hier kommen die Klebe- und Nahttechnik zum Einsatz. Auch die robuste und dicke Außenhaut begeistern. Die einzelnen Panels sind zusätzlich verklebt und reduzieren die Wasseraufnahme. Auch die Ballblase lässt sich nur bis zu einer bestimmten Größe aufpumpen, sodass eine Überspannung ausgeschlossen ist.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Gewicht: 420-450 g
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Farbe: Orange
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Gummi

Weitere Suchbegriffe: Ball, Fussbälle, Training, Trainingsball, Wettspielball, Trainingsfußball, Fußballtraining, Trainingsbälle, Kopfballtraining, Größe, 5, Wettspiel-Fußball, Core, X, Hybrid, damen, herren, junioren, genäht, ventil, geklebt, mikroschaum, ballblase, air-tress-system, Bälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.