Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wurfball "Leder 80" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611080647
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1080647
EAN/GTIN:
     04044475196307
Suchbegriffe:
Ballwurf
Wurfball
ballwurf

  • Ideal für Schulen, Vereine und Wettkämpfe
  • Für das Indoor- und Outdoor-Spiel durch robustes Material
  • Echtes Leder verleiht dem Ball besondere Griffigkeit
  • Nicht springend
  • Auffällige Farbe für gute Sichtbarkeit im Rasen


Sport-Thieme Wurfball "Leder 80": Seit Jahren bewährt als Wettkampf-Wurfball und im Training.
Der Sport-Thieme Wurfball "Leder 80" ist für den Schulsport, aber auch für Wettkämpfe geeignet. Der Leichtathletik-Klassiker erfreut sich seit Jahren bei unseren Kunden großer Beliebtheit. Mit diesem handlichen Sport-Thieme Wurfball "Leder 80" machen Kinder bis 11 Jahren die ersten Wurfübungen und erlernen auf diese Weise die Wurftechnik. Ebenfalls kommen die Wurfbälle in der Kinderleichtathletik oder bei den Bundesjugendspielen zum Einsatz. Der Sport-Thieme Wurfball "Leder 80" ist aus robustem Leder gefertigt. Durch das griffige Material liegt er besonders gut in der Hand, was den Werfern Sicherheit vermittelt. Und aufgrund seiner leuchtenden Farbe können Sie diesen Wurfball besonders gut auf dem Sportrasen wiederfinden.

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Gewicht: 80 g
  • Farbe: Rot
  • Durchmesser: 6,5 cm
  • Material: Leder

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Bälle-Schlag-Bälle, 80, gr, Schlagball, Schlagbälle, Wurfbälle, Werfen, g, gr., Extrablatt, ZWB1515, Schlagwurf-Ball, Schlagwurfball, Weitwurf, Ball, Bälle, Weitwurf-Ball, Weitwurf-Bälle, Weitwurfball, Weitwurfbälle, Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1080663
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.