Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Weichschaumball "Mini Handball"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082409
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     160 GH
EAN/GTIN:
     04260189030229
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Schaumstoffbälle
Völkerbälle

  • Sehr strapazierfähig dank geschlossener PU-Beschichtung
  • Ideal für Kinderhände durch kompakte Größe und weiche Oberfläche
  • Sehr gute Sprungeigenschaften – springt wie ein echter Handball
  • Besonders hygienisch, abwaschbar und desinfizierbar
  • Geeignet für drinnen und draußen da wasserabweisend


Volley Weichschaumball "Mini-Handball": Der robuste Ball für draußen und drinnen
Der Volley Weichschaumball "Mini-Handball" ist bei Kindern sehr beliebt. Aufgrund seiner geringen Größe von nur 16 cm und einem Gewicht von 150 g eignet sich der Ball ideal für kleine Kinderhände. Seine angenehm weiche Oberfläche ermöglicht es, ihn gut zu greifen. Daher ist dieser Handball der perfekte Partner für Wurf- und Fangübungen. Die geschlossene PU-Beschichtung sorgt für gute Hygiene – bei Verschmutzungen können Sie den Ball einfach abwaschen und desinfizieren. Zudem ist der Ball durch seine wasserabweisende Beschichtung sowohl für den Einsatz drinnen als auch draußen geeignet.

  • Durchmesser: 16 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
  • Balltyp: Soft-Handball
  • Handballtyp: Miniball; Soft-Handball
  • Umfang: 50–52 cm; ca. 50 cm
  • Gewicht: 150 g
  • Farbe: Weiß
  • Altersklasse: bis 8 Jahre
  • Spielklasse: Mini
  • Material: Schaumstoff mit ELE-Elefantenhaut

Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, volley schaumstoffball weiß, schaumstoffbälle volley, schaumstoffbälle, Elé-Ball, Softball, Schaumstoffball, beschichtet, elefantenhaut, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Softhandball, Übungsball, Schaumball, Weichschaumball, Kinderball, Kleiner, Abwurfball, Abwurfbälle, Softhandbälle, Weichschaumhandball, Trainingshandball, Trainingshandbälle, Weichschaumhandbälle, Softbälle, mit, Soft-Handball, Soft-Handbälle, Methodikball, Methodikbälle, Minihandball, Minihandbälle, Schaumstoff-Handball, Mini-Handbälle, Soft, Schaumstoff, Schaustoff-Handbälle, Weichschaum, Weichschaum-Handball, Weichschaum-Handbälle, Abwerfball, Abwerfbälle, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.