Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drohnn Prellball "Saturn"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082829
Hersteller:
     Drohnn
Herst.-Nr.:
     1-012/03
EAN/GTIN:
     04044475007429
Suchbegriffe:
Faustbälle
Korbbälle
Prellbälle
faustbälle drohnn

  • International als Wettspielball anerkannt
  • Wasserabweisend und abriebfest
  • Gleichbleibend rund und geschlossenes Halbschalensystem
  • DTB-geprüft
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Drohnn Prellball "Saturn": Handgearbeitet und nahtlos
Der Drohnn Prellbal "Saturn" ist ein gleichbleibend runder Ball, welcher aus hochwertigem Rindleder gefertigt ist. Er ist DTB-geprüft und somit bestens für internationale Wettkämpfe geeignet. Der handgearbeitete und nahtlose Ball ist zudem wasserabweisend. Für die nötige Schnelligkeit sorgt der Endlack, der auf dem Prellball aufgebracht ist.

Produktdetails:
  • Umfang: ca. 65 cm
  • Gewicht: ca. 350-380 g
  • Material: Rind-Nappaleder
  • Spezielle Echtleder-Beschichtung
  • Handgearbeitet und nahtlos
  • Farbe: Rot

Weitere Suchbegriffe: faustbälle, Bälle, Ball, Wettkampfball, Wettkampf, Prellball, Wettkampfbälle, Turnspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.