| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611082975 Herst.-Nr.: 1082975 EAN/GTIN: 04044475207188 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Leicht zu reinigen dank PU-Schaumstoff
- Reduziert Beschädigungen am Inventar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Weichschaumbälle-Set "Fußball" – Schaumstoffbälle für jedermannDie 6 Schaumstoffbälle des Ball-Sets sind vielseitig einsetzbar. Ob für Spiele in der Ferienbetreuung oder Freizeit, mit diesen weichen Bällen haben Kinder jede Menge Spaß. Die Bälle bestehen aus hochwertigem Schaumstoff und haben eine spezielle PU-Beschichtung, sodass sich die Bälle auch hervorragend für Spiele draußen auf Grünflächen oder im Garten (nicht jedoch auf Asphalt) eignen. Bei leichten Verschmutzungen lassen sich die PU-Schaumstoffbälle gut abwaschen. Komplett mit praktischer Netztasche zum Transport und Aufbewahren! - Durchmesser: 20 cm
- Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
- Balltyp: Ballpakete
- Gewicht: 295 g
- Farbe: Weiß; Orange; Schwarz-Gelb
- Material: Schaumstoff mit PU-Schicht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, Spiele-Sets, sport-thieme schaumstoffbälle, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle weiß, Trainerequiment, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Ball-Sets, Ball-Set, softbälle, Schulset, Soft-Fußball, Ballset, Soft-Fußbälle, aus, Schaumstoff, Ballsets, Trainerbedarf, Schulsets, Methodikball, Methodikbälle, Schaumstoffball, Ball |
| | |
| |