Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drohnn Prellball "Profi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611083109
Hersteller:
     Drohnn
Herst.-Nr.:
     1-114/03
EAN/GTIN:
     04044475007436
Suchbegriffe:
Faustbälle
Korbbälle
Prellbälle
Spiel und Therapiebälle

  • Internationaler Wettspielball
  • DTB-geprüft
  • Wasserfest und abriebfest
  • Durchgefärbt und durch Spezialverfahren tiefenimprägniert
  • Selbstpolierend, daher auch pflegeleicht


Der Drohnn Prellball "Profi": Robust und langlebig
Der Drohnn Prellball "Profi" ist ein DTB-geprüfter Ball und wird international auch auf Wettkämpfen gespielt. Das Leder ist angenehm weich. Durch ein Spezialverfahren ist jeder Ball tiefenimprägniert und durchgefärbt. Durch die selbstpolierende Eigenschaft ist der Prellball besonders pflegeleicht. Dank des hochwertig verarbeiteten Leders ist der Spielball sehr robust und langlebig.

Produktdetails:
  • Material: Rind-Nappa-Naturleder
  • Geschlossenes Halbschalensystem
  • Umfang: ca. 65 cm
  • Gewicht: ca. 350-380 g
  • Der Luftdruck für neue Prellbälle sollte ca. 0,8 bar betragen
  • Luftdruck für eingespielte Bälle: ca. 0,9 bar
  • Farbe: Gelb

Weitere Suchbegriffe: Therapieball, faustbälle drohnn, faustbälle, Bälle, Ball, Wettkampfbarren, Wettkampfball, Prellball, Wettkampfbälle, Turnspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.