Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV Schleuderball 1.500 g, ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611088928
Hersteller:
     WV
Herst.-Nr.:
     4119.0204
EAN/GTIN:
     04044475121255
Suchbegriffe:
Schleuderbälle
schleuderbälle wv
schleuderbälle

  • Ideal für den Schul- und Vereinssport
  • Besonders feuchtigkeitsunempfindlich und dickwandig
  • Mit eingenähter Lederschlaufe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der WV Schleuderball: Das optimale Trainingsmittel in der Leichtathletik
Der WV Schleuderball ist ein beliebter Ball für Wettkampf und Training in Schulen und Vereinen und wird speziell in der Leichtathletik eingesetzt. Er verfügt über ein dickwandiges Gummi-Material. Dieses garantiert eine ausgezeichnete Formschönheit und überzeugt mit einer hochwertigen Beschaffenheit. Auch bei Feuchtigkeit ergibt sich keine Gewichtsveränderung. Mit einer Gewichtstoleranz von maximal 3 Prozent erfüllt dieser Ball die Wettkampfbedingungen des DTB. Zusätzlich sind die robusten Schleuderbälle sehr unempfindlich gegen Feuchtigkeit und andere äußere Einflüsse. Dank der eingenähten Schlaufe erleben Sie bei Ihrem Training zu jeder Zeit einen guten Halt.

  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gummi; Leder
  • Material Füllung: SBR Kautschuk
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Maße Schlaufe: 34x2,5 cm
  • Durchmesser: 20 cm
  • Gewicht: 1500 g
  • Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.500 g, ø 20 cm
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Schleuderball, Schleuder-Ball, Schleuder-Bälle, Wurftraining, Turnspiele, Schleuderballspiel, Treibball, Wurftrainer, schleuderball, 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WV
4119.0203
ab € 58,35*
Ähnlich
WV
4119.0202
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.