Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Igelball "Senso Ball Sunrise" ø 18 cm, 180 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611094334
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     266170
EAN/GTIN:
     04006226266172
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
Spiel und Therapiebälle

  • Insbesondere für Kinder geeignet
  • Leicht zu fangen, greifen und werfen
  • Individuell aufblasbar und im Wasser einsetzbar
  • Auch geeignet für Gymnastik, Entspannung
  • Für Massagen mit Tiefenwirkung, fördert die Durchblutung


Der Togu Igelball "Senso Ball Sunrise": Erhältlich in verschiedenen Größen
Der Togu Igelball "Senso Ball Sunrise" ist in 2 Größen erhältlich. So können selbst die Kleinsten perfekt mit dem Ball spielen. Der Ball besitzt eine genoppte Oberfläche, welche die Durchblutung fördert. Besonders praktisch: Selbst im Wasser lässt sich der Ball bestens einsetzen. Obendrein können Sie ihn auch für Gymnastik- und Entspannungsübungen nutzen, da Sie die Luft im Inneren selbst regulieren können. Somit können Sie sich perfekt Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Produktdetails:
  • Angenehme Oberfläche
  • Runde Noppen
  • Mit Nadelventil

  • Farbe: Bunt
  • Material: Kunststoff; Ruton
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Koordination; Geschicklichkeit
  • Balltyp: Greifball; Motorikball; Spielball
  • Durchmesser: 18 cm
  • Gewicht: 180 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 18 cm, 180 g
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, igelball togu, igelball, Bälle, Ball, Regenbogen-Bälle, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Spielecke, Farbball, Spielecken, Neon, Regenbogen, Weihnachten18KleineGeschenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
266290
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.