Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledragomma Fitnessball "Original Pezziball" ø 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611094741
Hersteller:
     Ledragomma
Herst.-Nr.:
     30.6574
EAN/GTIN:
     08006531657425
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 85 cm durchmesser

  • Training für Rücken, Gleichgewichtssinn, Tiefenmuskulatur
  • Latexfrei – ideal für Allergiker
  • Auch als Sitzball nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ledragomma Fitnessball "Original Pezziball": Hoch belastbar und widerstandsfähig
Der Ledragomma Fitnessball "Original Pezziball" ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, was ihn besonders robust und widerstandsfähig macht. Besonders praktisch: Der Pezziball federt selbst im voll aufgepumpten Zustand nicht so stark wie herkömmliche Gymnastikbälle, was für eine optimale Balance sorgt. Aufgrund des geringen Gewichtes lassen sich die Bälle zudem gut halten.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit: 400 kg
Gewicht:
  • ø 42 cm: Gelb, ca. 800 g
  • ø 53 cm: Orange, ca. 1.100 g
  • ø 65 cm: Grün, ca. 1.400 g
  • ø 75 cm: Rot, ca. 1.700 g
  • ø 85 cm: Blau, ca. 1.900 g
  • ø 95 cm: Rot, ca. 2.000 g
  • ø 120 cm: Orange, ca. 4.900 g
Die richtige Pezziball-Größe nach Körpergröße:
  • bis 140 cm: ø 42 cm
  • 141 cm–157 cm: ø 53 cm
  • 158 cm–181 cm: ø 65 cm
  • 182 cm–192 cm: ø 75 cm
  • ab 193 cm: ø 85 cm
  • 95 cm und 120 cm: Für unterschiedliche gymnastische Übungen einsetzbar, somit keine Körpergrößen-Vorgabe.

  • Belastbarkeit: bis 400 kg; bis 300 kg; bis 250 kg; bis 200 kg
  • Balltyp: Sitzball; Großer Gymnastikball; Fitnessball; Großer Gymnastikball; Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Therapie; Therapie
  • Durchmesser: 85 cm
  • Max. Belastbarkeit: 400 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 85 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball gelb, Reha, Gymnastikbälle, Sitzball, Pezzibälle, Pezzi-Ball, Core-Training, Physioball, Physiobälle, Zirkeltraining, Stabilisationstrainer, großer, gymnastikball, Beckenbodentraining, Gesundheitsball, Extrablatt, ZWB1515, Seniorengymnastik, Gesundheitssport, Gymnastiksitzbälle, Gymnastiksitzball, Beachjumping, Beach-Jumping, Reha-Geräte, Geräte, Rehageräte, Fasziengymnastik, Bewegungsverbesserung, Balance-Ball, Balance-Bälle, Balanceball, Balancebälle, Therapiesitzball, weihnachten18Frauen, Weihnachten18Männer, Core-Trainer, Beach, Jumping, Homeoffice, Bewegung, Alltagsbeweglichkeit, verbessern, Beckenboden, Ball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,93*
€ 35,82*
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 27,21*
€ 41,37*
Lager 479
37
€ 6,29*
ab € 33,33*
€ 50,91*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlick
1-239
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.