| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611095106 Herst.-Nr.: 50-0225 EAN/GTIN: 00857644001470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stärkung der Rücken- und Bauchmuskulatur
- Für alle Gewichtsklassen geeignet
- Platzsparend zu verstauen
- Einfachste Handhabung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Stroops Klimmzugband "Hanging Abs Straps" bieten ein komfortables Training Das Stroops Klimmzugband "Hanging Abs Straps" sind eine neuartige Erfindung. Sie sind klein, handlich und können nach Ihrem Workout platzsparend verstaut werden. Die robusten Schlingen haben auf der Innenseite teilweise eine Schaumstoffpolsterung. Diese machen Ihr Training komfortabel und angenehm. Produktinfos:- 2 gepolsterte Schlaufen
- Neuartiges Trainingsgerät
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Material: Textil
- Maße: 76 cm
- Gewicht: 136 g
- Farbe: Schwarz
- Länge: 76 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauchmuskeltraining, Bauchmuskeln, trainieren, Widerstandstraining, Zughilfe, Hanging, Abs, Straps, turnen, bauchmusker, Zughilfen, Klimmzughilfe, Bauchtrainingsschlaufen, Hängeschlaufen, Armschlingen, Armschlinge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |