Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Hüpfball "Super-Rodeo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611096200
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     360500
EAN/GTIN:
     04006226350505
Suchbegriffe:
Hüpfball
Straßenspiele
togu hüpfball
straßenspiele

  • Für Kinder und Erwachsene
  • Mit 2 angegossenen Haltegriffen
  • Inkl. Tragetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Hüpfball "Super-Rodeo": Einfach abheben
Der Togu Hüpfball "Super-Rodeo" besteht aus Ruton und besitzt 2 angegossene Haltegriffe. Vor allem für Kinder eignet sich der Ball hervorragend. Aber auch Erwachsene bis zu einem Gewicht von 75 kg können bestens mit diesem Sprungball hüpfen. Die glatte Oberfläche lässt sich nach Benutzung leicht reinigen. Nach dem Spielen können Sie über den Stöpsel kinderleicht die Luft ablassen und mittels beiliegender Tragetasche verstauen.

Weitere Details:
  • Belastbar bis 75 kg

  • Farbe: Rot
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
  • Balltyp: Motorikball; Hüpfball
  • Material: Ruton
  • Durchmesser: 60 cm

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Sprungball, Sprungbälle, Springball, Hüpfbälle, Springbälle, Hörnerball, Space, Hopper, Spacehopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.