| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611098121 Herst.-Nr.: 1098121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gut geeignet für Übungsschläger und Speckbretter
- Besonderer Zeitlupen-Effekt
- Hilft Anfängern beim Lernprozess
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Weichschaumbälle-Set "Tennis" - Ideale Trainingsbälle für AnfängerDie Sport-Thieme Weichschaumbälle-Set "Tennis" sind sehr gut springende Softbälle. Der Zeitlupen-Effekt verlangsamt die Schieß- und Wurfgeschwindigkeit und eignet sich besonders zur Eingewöhnung, als Anfänger-Trainingsbälle, für die Therapie oder den Behindertensport. - Durchmesser: 7 cm
- Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
- Balltyp: Soft-Tennisball
- Material: Offenporiger Schaumstoff
- Gewicht: 14 g
- Farbe: Gelb
- Umfang: ca. 22 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schaumstoffball gelb, schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Softball, softtennisball, softtennisbälle, Schaumstofftennisball, Schaumstoffbälle, in, tennisballgröße, Schaumstoffball, Tennisballgröße, Methodikball, Methodikbälle, Softball-Tennis, Schaumstoff, Ball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |