Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV Gymnastikball aus Gummi Rot,ø 16 cm, 320 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611098639
Hersteller:
     WV
Herst.-Nr.:
     4111.0103
EAN/GTIN:
     04044475043953
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikbälle rot

  • Ideal für Fang- und Wurfübungen in Schule, Verein, Therapie
  • Sehr gute Lagerfähigkeit – die Bälle werden nicht porös
  • Perfektes Sprungverhalten und hohe Formstabilität
  • Liegt durch enorme Griffigkeit optimal in der Hand
  • Auch für den Einsatz im Wasser geeignet


Der WV Gymnastikball aus Gummi: Der hochwertige Ball für die Gymnastik
WV Gymnastikball aus Gummi ist aus leicht angerautem Gummi-Material und wird nicht porös. Daher behält dieser Ball immer eine schöne Form und Beschaffenheit. Durch das Abreiben mit 400er Sandpapier kann der gute Grip der Oberfläche stetig verbessert werden. Alle WV-Gymnastikbälle verfügen über ein Lippenventil. Dieses ermöglicht den Luftdruck und die Sprungeigenschaft der Bälle individuell zu regulieren.

Produktdetails:
  • Material: Naturkautschuk
  • In 10 verschiedenen Ausführungen
  • Farben: Blau, Gelb, Grün, Rot und Bunt
  • Einvulkanisiertes Ventil

  • Einsatzgebiet: Rhythmische Sportgymnastik; Training
  • Balltyp: RSG-Ball; Kleiner Gymnastikball; Kleiner Gymnastikball; RSG-Ball
  • Durchmesser: 16 cm

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Ausführung:
ø 16 cm, 320 g
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball durchmesser 16cm, Bälle, Ball, Gymnastik, Gewichtsbälle, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle, Gymnastik-Bälle, Gummiball, WV-Ball, Gummi-Ball, Life, Kinetik, RSG-Handgeräte, Gewichtsball, Balance, Gleichgewicht, Gymnastik-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WV
4111.0102
ab € 12,76*
Ähnlich
WV
4111.0107
ab € 15,38*
Ähnlich
WV
4111.0106
ab € 12,77*
Ähnlich
WV
4111.0111
ab € 15,38*
Ähnlich
WV
4111.0105
ab € 12,75*
Ähnlich
WV
4111.0110
ab € 15,37*
Ähnlich
WV
4111.0104
ab € 12,76*
Ähnlich
WV
4111.0109
ab € 15,36*
Ähnlich
WV
4111.0108
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.