Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volcano Ballkompressor "Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611099212
Hersteller:
     Volcano
Herst.-Nr.:
     747-390
EAN/GTIN:
     04044475085687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballkompressor
ballkompressor volcano
ballkompressor

  • Leistungsstarker, ölfreier Kompressor
  • Zubehör im separatem Fach verstaubar
  • Ideal auch für Rollstühle
  • Sehr leiser Lauf
  • Inklusive Ventilnadel, Manometer und 2 Kunststoffnippeln


Der Volcano Ballkompressor "Pro": Leistungsstark und laufruhig
Der Volcano Ballkompressor "Pro" ist besonders leistungsstark und ölfrei. Trotz seines leistungsstarken Motors ist er sehr leise. Der Ballkompressor ist im Sportbereich ein unverzichtbares Zubehör. Der Hebelstecker ist für den Anschluss am Autoventil geeignet. Daher auch als Fahrradpumpe geeignet für Schläuche mit Autoventil sowie zum Aufpumpen von Autoreifen. Bei älteren Modellen mit Schrader-Ventil ist ein Aufpumpen nicht möglich. Auch für Luftmatratzen und Campingzubehör geeignet. Selbst Rollstühle lassen sich perfekt aufpumpen. Ein echter Allrounder also!

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 30x17x23 cm
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Anschluss an eine normale Steckdose
  • Leistung 156 Watt bei 14 bar Druckleistung
  • Luftmenge 21,5 Liter/Min
  • Schlauchlänge: ca. 70 cm
  • Lautstärke: ca. 69 db

  • Pumpenart: Kompressor; Elektrische Luftpumpe
  • Druckleistung: 14,0 Bar

Weitere Suchbegriffe: Kompressor, Ball-Kompressor, Ballkompressoren, Kompressoren, Volcano, Vulkano, elektrische, ballpumpe, Ballzubehör, Fahrradpumpe, Fahrradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.