Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatten-Abdeckhaube "Standard" Sport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611103032
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     201800
EAN/GTIN:
     03222762018001
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
Abdeckhaube für Tischtennis-Tische

  • Schützt den Tisch vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
  • Aus hochwertigen, UV-beständigen Materialien
  • Standard-Variante aus Kunststoff, Premium aus Polyester
  • Besonders einfach in der Bedienung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cornilleau Tischtennisplatten-Abdeckhauben: Der optimale Schutz vor äußeren Einflüssen
Die Cornilleau Tischtennisplatten-Abdeckhaube "Standard" schützt Ihren Tischtennistisch optimal vor äußeren Einflüssen, wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Das Material der Abdeckhaube "Sport" besteht aus robustem Kunststoff. Die Ausführung "Premium" verfügt dagegen über eine Haube aus hochwertigem Polyester. Ihr Vorteil: Das atmungsaktive Gewebe verhindert die Schimmelbildung. Zusätzlich verhindert das spezielle Befestigungssystem auch bei starkem Wind ein Wegwehen. Ziehen Sie einfach die Haube über Ihren zusammengeklappten Tischtennis-Tisch und schon ist Ihre Tischtennisplatte optimal geschützt.

Produktdetails:
  • Aufstellmaße (LxBxH): 160x85x135 cm

Weitere Details:
Abdeckhaube "Sport":
  • Für alle Cornilleau Tischtennisplatten (nicht Tectonic, PARK, Pro 510)
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Blau

Abdeckhaube "Premium":
  • Für alle Cornilleau Tischtennisplatten (nicht Tectonic, PARK, Pro 510)
  • Material: Polyester
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sport
Weitere Suchbegriffe: abdeckhaube gitterbehälter, Abdeckplane, Plane, Abdeckung, Tischtennisplatte, Abdeckschutz, Schutzhülle, Schutzbezug, Cornilleau, TT, Abdeckhaube, corneliau, Tischtennis, Hülle, für, Abdeckhülle, Tischtennisplattenhülle, Wetterschutzplane, Tischtennisabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
201901
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.