Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Standard" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611103612
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     FERO P30-S Blau
EAN/GTIN:
     04044475009140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Besonders langlebig und zu 100 % recycelbar
  • Besonders wetterfest – zu jeder Jahreszeit einsetzbar
  • Zusätzlicher Schutz beim Rundlauf durch gerundete Kanten
  • Mit kratzfester, blendfreier Spieloberfläche
  • Polymerbeton-Produktionsrückstände werden wiederverwendet


Sport-Thieme Tischtennisplatte "Standard": Bewährte Langlebigkeit
Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Standard" ist aus einem besonders robusten Polymerbeton hergestellt und verfügt über eine kratzfeste sowie blendfreie Spieloberfläche. Extrem witterungsbeständig: Durch die hochwertigen Materialien eignet sich der Tischtennistisch ideal für einen ganzjährigen Einsatz im Outdoor-Bereich. Der Tisch eignet sich zur Aufstellung auf ebenen Flächen, wie auf asphaltierten oder gepflasterten Böden. Mit dem feuerverzinkten, höhenverstellbaren Stahl-Untergestell können Unebenheiten ausgeglichen werden. Für Tischtennis-Spiel und Rundläufe bietet der TT-Tisch ausreichend Platz. Zusätzlich sorgt der umlaufende Kantenschutz für mehr Sicherheit. Die Lieferung erfolgt ohne Netz. Übrigens: Die Produktionsrückstände aus Polymerbeton werden geschreddert und anschließend als Kiesersatz verwendet.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Nein
  • Material Spieloberfläche: Polymerbeton
  • Plattenstärke: 30 mm
  • Gewicht: 300 kg
  • DIN EN: 15312
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat; Institution; Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte, Tischtennis-Betontische, Tischtennis-Betontisch, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, Outdoor, Platte, Beton, Betontisch, betontischtennisplatte, Beton-Spielgerät, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.523,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,10*
€ 3.242,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.693,07*
€ 3.204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,11*
€ 3.089,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,13*
€ 3.029,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,74*
€ 3.003,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1103625
ab € 2.523,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
FERO P30-S Grün
ab € 2.523,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.