Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisnetz "Outdoor"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611105113
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     31015
EAN/GTIN:
     04002560310151
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
tischtennis netze

  • Wetterfest
  • Aus Kunststoff
  • Befestigung mit Klemmschraube
  • Leichter Auf- und Abbau
  • Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche


Das Joola Tischtennisnetz "Outdoor"- wetterfeste Tischtennisnetz-Garnitur

  • Maße (LxH): 183,5x15,5cm
  • Material: Kunststoff
  • mit wetterfestem Netz
  • Klemmschraube zur Befestigung
  • Für Tische bis zu einer Plattenstärke von 3,5 cm geeignet

  • Einsatzbereich: Outdoor
  • Befestigung: Schraubbefestigung
  • Material: Textilgewebe
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Netzfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Netzgarnitur, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.