Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisnetz "Externa"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611106826
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     31019
EAN/GTIN:
     04002560310199
Suchbegriffe:
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
tischtennis netze

  • Wetterfest
  • Aus Metall
  • Sehr stabil
  • Für JOOLA® Outdoor-Tisch "Externa"
  • Leichter Auf- und Abbau


Wetterfestes Tischtennisnetz aus Metall für den JOOLA® Outdoor-Tisch "Externa" .

  • Sehr stabile Ausführung
  • LxHxB: 1,525x0,12x0,03 m

  • Einsatzbereich: Outdoor
  • Befestigung: Permanente Befestigung
  • Material: Metallnetz
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Netzfarbe: Silber

Weitere Suchbegriffe: Tischtennis-Metallnetzgarnitur, Netzgarnitur, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.