| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611106839 Herst.-Nr.: Alu-Dibond EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Ideal für Beton-Tischtennisplatten
- Einfacher Auf- und Abbau
- Geräuschärmer als herkömmliche Alu-Netze
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Maillith Tischtennisnetz "Dibond" – Geräuscharm und wetterfestDas Maillith Tischtennisnetz "Dibond" besteht aus Alu-Dibond, hat keine Löcher und ist deutlich geräuscharmer als herkömmliche Alu-Netze. Daher ist dieses Netz besonders für das Headis-Spiel geeignet, bei dem Fußbälle auch mal gegen die Netzgarnitur prallen können. Ein weiterer Vorteil dieses Netzes liegt im leichten Aufbau. Es wird einfach zwischen die Plattenhälften geklemmt. Produktdetails: - Material: Aluminium-Dibond
- Maße: 152,5x12 cm
- Materialstärke: 4 mm
- Einsatzbereich: Outdoor
- Befestigung: Klemmbefestigung
- Material: Metallnetz
- ITTF-Zertifikat: Nein
- Netzfarbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischtennis-Betontische, Tischtennis-Betontisch, Tischtennis-Metallnetzgarnituren, Tischtennis-Metallnetzgarnitur, Tischtennis-Platte, Tischtennis, Zubehör, Tischtennis-Netz, Outdoor, Netzgarnitur, Tischtennisersatznetz, Tischtennisersatznetze, Tischtennisnetzgarnitur, Tischtennis-Netzgarnitur |
| | |
| |