Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Ganzkörpertrainer "G-9S"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111138
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     G-9S
EAN/GTIN:
     00638448000711
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
ganzkörpertrainer

  • Für semiprofessionellen Einsatz
  • Mit 2 Gewichtsblöcken á 95 kg
  • Ideal für Partnertraining
  • Über 50 verschiedene Übungen möglich
  • Inkl. Übungsposter und DVD


Der Body-Solid Ganzkörpertrainer "G-9S" inkl. Beinpresse: Für alle Muskelgruppen
Der Body-Solid Ganzkörpertrainer "G-9S" inkl. Beinpresse verfügt über 2 Gewichtsblöcke á 95 kg und ist somit die ideale Trainingsstation für das Partnertraining. Vollendetes und ergonomisch optimiertes Bewegungsspektrum. Über 50 Übungen für alle Muskelgruppen ohne Umbau.

Übungsmöglichkeiten:
  • Bank-/Schrägbank- und Schulterdrücken
  • Butterfly-Station mit verstellbarem Aktionsradius
  • Ruderstation auf Sitzhöhe mit Brustpolster
  • Beinstrecker-/beuger-Station mit gelagerter Drehachse und ergonomisch geformtem Schienbeinpolster
  • Beinpresse mit 190 kg Widerstand
  • Komfortable Latzugeinrichtung
  • 3 Zugeinrichtungen auf unterschiedlicher Höhe für Rudern, Bauchcrunches, Trizepsstrecken, Bizepscurls, Ad- und Abduktorentraining u. a.

Technische Details:
  • Präzisionskugelgelagerte Rollen
  • Hochwertige, verstärkte Polster mit Doppelnähten
  • Rückenlehne mit Lendenstütze
  • 4-seitig geschweißte Stahlrahmenkonstruktion kratzfeste Pulverbeschichtung
  • Friktionsfreie Leichtlaufseilführung
  • Verstellbarer Bankdrück- / Ruderbügel
  • Hydraulische Sitzverstellung

Lieferumfang:
  • Fitnessstation "G-9S"
  • Latstange 120 cm
  • Ruderstange 50 cm
  • Beinschlaufe
  • Ab-Crunch Band
  • Wasserflasche und Handtuchhalter
  • Übungsposter (in Englisch)
  • Trainings-DVD (in Englisch)

Ohne abgebildete Kniehebe- / Dipstation GKR9

  • Standmaße mit Kniehebe- / Dipstation, GKR9, LxBxH: 226x264x215 cm
  • 495 kg

  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Beine; Brust; Rücken; Schultern
  • Geräteausführung: Kraftstation; Stationen-Turm; Fitnessturm
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Rudermaschine; Latzug; Brustpresse; Beinpresse; Beinbeuger; Butterfly; Seilzug; Beinstrecker; Bankdrückmaschine; Butterfly Reverse; Brustmuskelmaschine
  • Stellfläche: Groß (größer als 3,5 m²)
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Schwarz-Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 226x193x215 cm
  • Gerätegewicht : 470 kg
  • Steckgewicht: 2x95 kg ; 2x95 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Aufstellmaße: 215x125x215 cm
  • Gerätegewicht: 470 kg

Weitere Suchbegriffe: Krafttraining, Kraftstationen, Fitnessstation, Fitness-Station, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftsport, Kraft, Geräte, kraft-training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.727,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.869,30*
€ 4.604,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.830,71*
€ 4.558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,53*
€ 4.466,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.727,80*
€ 4.436,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.