Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Ganzkörpertrainer "EXM-4000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111167
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GLP-40S
EAN/GTIN:
     04250763600511
Suchbegriffe:
Funktionsstemme
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation

  • Für semiprofessionellen Einsatz
  • Ultimative Workoutstation
  • Für bis zu 4 Personen gleichzeitig
  • Vielfältige Übungsmöglichkeiten
  • Inkl. Übungsposter


Der Body Solid Ganzkörpertrainer "EXM-4000" – Zahlreiche Übungsmöglichkeiten
Der Body-Solid Ganzkörpertrainer "EXM-4000" ist die ultimative Workoutstation für bis zu 4 Personen und ermöglicht das komplette Übungsspektrum: Bankdrücken, Butterfly, Nackendrücken, Rudern, Latziehen, Bizepscurls, Trizepsstrecken, Sit-ups im Sitzen sind kein Problem für dieses Trainingsgerät.

Lieferumfang:
  • Fitnessstation "EXM-4000"
  • Latstange
  • Ruderstange
  • Bizeps-/Trizepsgriff
  • Trizeps- und Fußschlaufe
  • Großes Übungsposter (in Englisch)

  • Muskelgruppe: Beine
  • Geräteausführung: Kraftstation; Stationen-Turm; Fitnessturm
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Beinpresse; Funktionsstemme
  • Stellfläche: Groß (größer als 3,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Steckgewicht: 95 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 216x340x338 cm

Weitere Suchbegriffe: ganzkörpertrainer, Kraftstationen, Fitnessstation, Fitness-Station, Kraftsport, Kraftsport-Geräte, Geräte, Kabelzugmaschine, Kabelzugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,26*
€ 2.718,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,07*
€ 2.689,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,71*
€ 2.600,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,68*
€ 2.554,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,52*
€ 2.524,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Body-Solid
EXM-4000
ab € 6.535,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.