Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Kraftstation "Fusion 600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111819
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     F-600
EAN/GTIN:
     00638448002135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
Muskelaufbau

  • Bietet komplettes Workout
  • Für Hotels oder Sporteinrichtungen
  • Ca. 60 Übungen möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Body-Solid Kraftstation "Fusion 600": Ermöglicht verschiedene Trainingspositionen
Die Body-Solid Kraftstation "Fusion 600" bietet Ihnen ein komplettes Workout mit ca. 60 Übungsmöglichkeiten. Die Station ist sehr hochwertig verarbeitete und hat eine Oval-Rahmenkonstruktion. Obendrein sind die Trainingspositionen individuell verstellbar. Besonders praktisch: Die funktionellen Trainingsarme haben 14 Einstellstufen, sodass Sie variantenreich trainieren können. Das Rückenpolster mit Teleskopfunktion sowie die Neigungsverstellung machen das Fitness-Workout an der Kraftstation komfortabel.

Produktdetails:
  • Ovalrohrprofile
  • Pulverbeschichtung
  • Gummiummantelte Stahlseile

Weitere Details zur Kraftstation:
  • Bi-Angular Arme und ,-Griffe für ein ergonomisches Training
  • 4 verstellbare Startpositionen
  • Multifunktionsgriffe
  • Funktionelle Trainingsarme mit 14 Einstellstufen und 180 Grad Trainingsbogen
  • Rückenpolster mit Teleskop-Funktion sowie Neigungsverstellung
  • Pneumatisch verstellbarer Sitz
  • Ummantelter Gewichtsturm mit 95 kg Gewichtsbestückung

Mögliche Übungen:
  • Kabelzugsystem für freie Übungen (Butterfly, Brust, Bizeps, Beine, usw.)
  • Rudern sitzend mit Ruderarmen und verstellbarem Brustpolster
  • Beinbeuger/-Strecker
  • Latzug
  • Brust- / Schulterpresse

Im Lieferumfang enthalten:
  • Latzugstange
  • Seilzuggriff
  • Fußgelenksgurt
  • Übungsanleitung
  • Workout-DVD

Erweiterungen:
  • Beinpresse
  • Hüftpendel
  • Beinhebe-/Dipsstation

  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Beine; Brust; Rücken; Schultern
  • Geräteausführung: Kraftstation; Stationen-Turm
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Rudermaschine; Latzug; Brustpresse; Beinbeuger; Butterfly; Trizepsmaschine; Trizeps-Dipmaschine; Seilzug; Beinstrecker; Dipstation; Klimmzugstation; Brustmuskelmaschine; Beinheber
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 193x122x211 cm

Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, Krafttraining, Multi-Maschine, Kraftstationen, Fitness-Station, Kraftturm, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftsport, Kraft, Geräte, Kraft-Turm, Multi-Station, Multi-Trainer, Bodysolid, Body-Solid, Klimmzugturm, Trainingsgeräte, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.658,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,49*
€ 3.430,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.849,20*
€ 3.390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.745,94*
€ 3.267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.691,47*
€ 3.202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.658,42*
€ 3.163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.