Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Cable-Crossover "GDCC200"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111864
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GDCC-200
EAN/GTIN:
     04102610506562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Trainingsstation für multifunktionales Workout
  • Steckgewicht für individuelles Training
  • Beliebig positionierbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Body-Solid Cable-Crossover "GDCC200": An jeden Trainingsstand anpassbar
Mit dem Body-Solid Cable-Crossover "GDCC200" können dank verstellbaren Seilzügen sehr viele Übungen für den gesamten Körper durchgeführt werden. Die 2 Gewichtstürme à 72,5 kg funktionieren unabhängig voneinander. Die Türme sind ergonomisch angeordnet und dank 20-facher Rasterung können die Seilausgänge beliebig positioniert werden.

Produktdetails:
  • Übersetzungsverhältnis: 1:2
  • 20-fache Rasterung
  • Gummiummantelte Stahlseile
  • Graue Pulverbeschichtung
  • Stabiler Ovalprofil-Rahmen
  • Inkl. Zuggriffen

  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Geräteausführung: Kraftstation
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Gerätegewicht : 240 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 198x103x212 cm
  • Steckgewicht: 2x72,5 kg; 2x75,5 kg
  • Gerätegewicht: 240 kg
  • Aufstellmaße: 198x103x212 cm

Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat, Seilzug, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftsport, Kraft, Geräte, Kraft-Turm, multifunktionsgerät, Zuggerät, Zuggeräte, Kabelzuggerät, Kabelzuggeräte, Kabelzugmaschine, Kabelzugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.928,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,87*
€ 2.495,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,36*
€ 2.475,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,47*
€ 2.385,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,87*
€ 2.335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,68*
€ 2.295,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.