Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Hantelbank "GFID225"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111880
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GFID-225
EAN/GTIN:
     00638448001855
Suchbegriffe:
Drückbank
Hantelbank
Muskelaufbau
drückbank

  • Als Flach-, Schräg- und Negativbank nutzbar
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • Lässt sich platzsparend in jedem Geräteraum verstauen
  • Mit 7-facher Verstellmöglichkeit
  • Zusammenklappbar


Body-Solid Hantelbank "GFID225" für den semi-professionellen Einsatz
Die Body-Solid Hantelbank "GFID225" lässt sich als Flachbank, Schrägbank und sogar auch als Negativbank nutzen. Somit ist die Trainingsvielfalt besonders hoch: Ob Flachbankdrücken, Schrägbankdrücken, Schulterdrücken, Negativbankdrücken oder Crunches, die Trainingsbank bietet für den semi-professionellen und auch für den privaten Einsatz viele Übungsmöglichkeiten. Die Lehne lässt sich unkompliziert in nur wenigen Sekunden in die gewünschte Position verstellen. Für eine platzsparende Unterbringung kann die Body-Solid Trainingsbank GFID225 schnell zusammengeklappt werden.

Produktdetails:
  • 7-fach verstellbar im Winkel: -15 / 0 / 20 / 35 / 50 / 65 / 80 Grad
  • Stabiler Oval-Rahmen
  • Graue Pulverbeschichtung
  • Stabile Standfüße
  • Bequeme Polsterung
  • Zusammenklappbar
  • Transportrollen hinten
  • Länge Rückenlehne: 80 cm
  • Maximale Höhe: 210 cm

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Banktyp: Langhantelbank; Kurzhantelbank; Schrägbank; Flachbank; Multifunktionsbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gerätegewicht : 34 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 300 kg
  • Verstellbarkeit Rückenlehne: 7-fach
  • Aufstellmaße: 145x46x40,5 cm
  • Gerätegewicht: 34 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 154x46x47,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Schrägbank, trainingsbänke, Fitnessbank, Fitnessbänke, Schrägbänke, Kurzhantelbank, Kurzhantelbänke, Schräghantelbank, Oberkörpertrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.