Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzplatztor vollverschweißt, 2. Wahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611114528-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1114528-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußballtor
Street-Basketball
Streetbasketball
fußballtor

  • Einsetzbar in Wohngebieten dank lärmreduzierter Konstruktion
  • Für unbeaufsichtigte, öffentliche Plätze
  • Absolut sicher: Nach DIN EN 15312
  • Komplett vollverschweißt dank durchgängiger Verstrebung
  • Inkl. 6 Bodenverankerungen für einen sicheren Stand


Aussstellungsstück zum Sonderpreis
Sport-Thieme Bolzplatztor vollverschweißt: Äußerst stabil
Mit dem Sport-Thieme vollverschweißten Bolzplatztor rüsten Sie Ihre Spielplätze, Schulhöfe, Bolzplätze oder Stadtparks dauerhaft für sicheren Fußball-Spaß. Die komplette Konstruktion des Tores ist aus dickwandigem Aluminium in einem Stück verschweißt: Latte, Pfosten, Bodenrahmen, Befestigungslaschen und der Ballfang-Gitterrahmen sind untrennbar miteinander verbunden. Dieses Bolzplatztor kann nur mit extremer Gewalt und unter Einsatz von schwerem Gerät zerstört werden. Damit auch in Wohngebieten gespielt werden kann ohne die Anwohner zu stören, sind die Tore zudem nach DIN-Vorschriften lärmreduziert.

Lieferbare Ausführungen:
  • Ausführung 2: Maße (LxBxT): 500x200x70 cm
mit Basketball-Zielbrett, Korb und Netz. Der Basketballkorb befindet sich in einer Höhe von 3,05 m und hat eine Ausladung von 60 cm.

Produktdetails:
  • Torprofil Hinterkonstruktion: Rundrohr (35x3 mm)
  • Strebenabstand: 88 mm
  • Inkl. 6 angeschweißten Laschen zur Bodenverankerung
  • Ausstellungsstück mit Gebrauchssuren, daher zum Sonderpreis!

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

Weitere Suchbegriffe: Tor, Bolzplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.787,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,94*
€ 3.580,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,57*
€ 3.548,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.866,46*
€ 3.411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.810,65*
€ 3.344,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.787,18*
€ 3.316,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.