Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Premium"


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611114948
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1114948
EAN/GTIN:
     04044475281515
Suchbegriffe:
Begrenzungskreide
Spielfeldmarkierungen
Farbe
Markierfarbe

  • Top Qualität - extrem ergiebig und länger haltbar
  • 30 % mehr Deckkraft als herkömmliche Farbe
  • 1 Kanister = 20 kg (12,5 Liter)
  • Biologisch abbaubar, aus 97 % rein mineralischen Rohstoffen
  • Kanister aus 100 % recyceltem HDPE (rHDPE)


Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Premium"
Die Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Premium" ist frei von Kalk und ätzenden Lösungsmitteln. So ist sie ökologisch unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Die Farbe zeichnet sich durch eine starke Deck- und Leuchtkraft aus, ist schnell trocknend ab 5 °C und haftet nach Trocknung bis zu 4 Wochen auf der Grasnarbe. Ein Verkleben der Grashalme und des Kapillarsystems des Rasens wird dank hochwertiger Inhaltsstoffe verhindert. Beim schnellen Eingießen der Farbe ins Wasser vermischt sich die Farbe von selbst. Einfaches Umrühren per Hand reicht. Der Kanister ist aus 100 % rHDPE, mit Ausnahme des Deckels.

Die richtige Menge
Die Sport-Thieme Nassmarkierfarbe "Premium" ist speziell für die Markierung von Rasensportplätzen geeignet. Auch auf Sand- und Hartplätzen lässt sie sich verwenden. Wichtig: Vor dem Markieren sollte der Rasen kurz gemäht sein. Hierdurch profitieren Sie von einer längeren Haltbarkeit und weniger Farbverbrauch.
Die benötigte Menge für die Markierung eines Sportplatzes beträgt ca. 4 bis 6 Liter. Die exakte Menge ist vom Markiergerät bzw. der Düsengröße abhängig. Ideal sind 1,8 bar bei einer Düse von 0,7. Ebenfalls spielen die Breite der Linie, die Beschaffenheit des Platzes (z. B. kurzer Rasen) sowie die Schrittgeschwindigkeit des Platzwartes eine Rolle. Je nach Witterungsverhältnissen und Graswuchs ist die Premium-Rasenfarbe bis zu 4 Wochen halt- und sichtbar. Als Richtwert gilt: 1 Kanister reicht für ca. 3 Spielfelder.

Korrekte Anwendung der Nass-Markierfarbe
Die Lieferung der Farbe erfolgt als pastöses Farbkonzentrat. Verdünnt wird sie mit Wasser. Das Mischungsverhältnis beträgt bei laufender Markierung 1:6. Bitte gießen Sie das Farbgemisch vor dem Einfüllen in den Markierwagen durch ein Sieb. Dadurch gelangen keine Klumpen in den Behälter und ein reibungsloses Markieren ist gegeben. Beachten Sie zudem bitte die Anweisungen des Markierwagen-Herstellenden.

Tipp
Im Winterbetrieb lässt sich bei Schneebelag eine handelsübliche rote oder schwarze Abtönfarbe beimischen. In fest verschlossenen Originalbehältern können Sie die Farbe bis zu ca. 1 Jahr lagern. Die Lagerung muss dabei zwingend in frostfreien Räumen erfolgen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 58,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 90,69*
€ 107,92
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 88,40*
€ 105,20
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 81,92*
€ 97,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 69,56*
€ 82,78
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 58,84*
€ 70,02
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.