| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611114951 Herst.-Nr.: 1114951 EAN/GTIN: 04044475281522 |
| |
|
| | |
| - 30 % mehr Deckkraft als herkömmliche Farbe
- 1 Kanister = 20 kg (12,5 Liter)
- Aus 97 % rein mineralischen Rohstoffen
- Kanister aus 100 % recyceltem HDPE (rHDPE)
- Umweltfreundlich: lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar
Sport-Thieme Nass-Markierfarbe "Standard": beständige Nassmarkierfarbe in umweltfreundlicherem rHDPE-KanisterDie Sport-Thieme Nass-Markierfarbe "Standard" überzeugt mit einer starken Deck- und Leuchtkraft und kommt in einem in Deutschland hergestellten Kanister. Sie ist schnell trocknend ab 5 °C. Je nach Witterung und Rasenwachstum halten die Markierungen bis zu 4 Wochen auf der Grasnarbe. Frei von Kalk und ätzenden Lösungsmitteln ist die Rasen-Markierfarbe ökologisch unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Die Sprühvorrichtung des Markierwagens ist dadurch ebenfalls länger nutzbar. Die Grashalme verkleben nicht und das Kapillarsystem des Rasens bleibt gesund dank hochwertiger Inhaltsstoffe. Speziell für die Markierung von Rasensportplätzen entwickeltDie Nass-Markierfarbe lässt sich hervorragend auf Rasenplätzen einsetzen. Ebenfalls können Sie die Farbe auf Sand- und Hartplätzen verwenden. Wichtig für den Einsatz auf dem Rasen: Er sollte kurz gemäht sein, denn davon hängen der Farbverbrauch und die Haltbarkeit ab. Diese Menge benötigen SieDie Farbe vermischt sich durch schnelles Eingießen ins Wasser von selbst. Einfaches Umrühren per Hand reicht. Für die Markierung eines Sportplatzes benötigen Sie ca. 4 bis 6 Liter Farbe. Dies ist abhängig vom Markiergerät bzw. der Düsengröße (ideal wären 1,8 bar bei einer Düse von 0,7), der Linienbreite, der Beschaffenheit des Platzes (z.B. kurzer Rasen) sowie von der Schrittgeschwindigkeit des Platzwartes. 1 Kanister reicht für ca. 3 Spielfelder. Leichte Verarbeitung: So mischen Sie richtigDie Farbe wird als pastöses Farbkonzentrat geliefert und darf nur mit Wasser verdünnt werden. Das Mischungsverhältnis beträgt, je nach Farbauflage, bei Neumarkierung ca. 1:4 (= 1 kg Farbe + 4 kg Wasser), bei laufender Markierung ca. 1:5 oder 1:6. Bitte gießen Sie das Farbgemisch vor dem Einfüllen in den Markierwagen durch ein Sieb. Damit verhindern Sie, dass Klumpen in den Behälter gelangen, und gewährleisten eine einwandfreie Markierung. Bitte beachten Sie darüber hinaus die Anweisungen und Vorschriften des Herstellers der Markierwagen. Unser Tipp für den WinterFür den Winterbetrieb kann bei Schneebelag eine handelsübliche rote oder schwarze Abtönfarbe unter den Farbansatz gemischt werden. So bleibt Ihr Feld auch im Winter optimal bespielbar. Die Markierfarbe lässt sich in gut verschlossenen Originalbehältern bis zu ca. 1 Jahr lagern. Achten Sie darauf, dass die Behälter in frostfreien Räumen gelagert werden. Produktdetails:- Material: Wasserlösliche Farbe
- Gewicht: 1 Kanister = 20 kg (12,5 l)
- Farbe: Weiß
- Reichweite: Reicht für ca. 3 Spielfelder (4-6 Liter reine Farbe pro Feld)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreide, Feldmarkierung, sprühkreide, Rasenmarkierung, Sportplatzmarkierung, Nassmarkierfarbe, markierungsfarbe, sportplatz, Rasen, Sportplatzpflege, Rasenfarbe, Sportplatz, Markierungsfarbe, Sportplatz-Markierfarbe, Rasenmarkierfarbe, Spielfeld, Spielfeld-Markierung, markieren, Dauerbrenner, Platzfarbe |
| | |
| |