Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Stadion"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611115710
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     60-712/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

  • Mit integriertem Rührhaken
  • Aufrechterhalten eines langen Arbeitsdrucks
  • Einfache Reinigung
  • Kunststoff-Handpumpe zur Druckerzeugung
  • Einfaches Vermischen der Farbe im Behälter


Sport-Thieme Nass-Markierwagen "Stadion": Flächenmarkierung leicht gemacht
Nass-Markierwagen mit integriertem Rührhaken und Kunststoff-Handpumpe zur Druckerzeugung.

  • Einfaches Vermischen der Farbe im Behälter dank Rührhaken
  • Aufrechterhalten eines langen Arbeitsdrucks
  • Farbe kann im Behälter aufbewahrt werden
  • Einfache Reinigung
  • Markierwagen für Hart- und Rasenplätze
  • Ca. 14 kg

Wagen:
  • Stabiler Stahlrohr-Rahmen
  • Mit wetterfester Einbrennlackierung (pulverbeschichtet)
  • Kleinteile glanzverzinkt
  • Mit 4 luftbereiften Ballonrädern, ø ca. 26x8,5 cm
  • Führungsholm in der Höhe verstellbar
  • Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm

Behälter:
  • Mit 2,2 kg leichtem Kunststoff-Farbbehälter, 12 Liter
  • Für ca. 11 Liter Markierfarbe
  • Mit Sicherheitsventil
  • Lieferung inkl. Farbeinfülltrichter und Sieb

Füllen Sie die Markierfarbe und das Wasser im empfohlenen Mischungsverhältnis in den Behälter und schließen Sie diesen. Da die Handpumpe mit einem Rührhaken versehen ist, können Sie durch betätigen der Handpumpe den Farbansatz im Behälter mischen. Gleichzeitig bauen Sie den benötigten Arbeitsdruck auf. Nach Beendigung des Markiervorgangs kann die Farbe im Behälter verbleiben, ein Ausgießen ist nicht erforderlich. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Behälter luftdicht verschlossen wird. Um eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten, müssen Schlauch und Düse mit klarem Wasser gereinigt werden.

Pumpen-System:
Der benötigte Spitzdruck von ca. 4 bar für den Markiervorgang wird durch betätigen der Handpumpe erzeugt. Bauen Sie den Druck im Behälter auf und los geht’s.

Gleich mitbestellen: Nutzen Sie zur Sportplatzmarkierung die Sport-Thieme Nass-Markierfarbe "Extraweiß"! Für die Markierung eines Sportplatzes benötigen Sie ca. 4–6 Liter Farbe. Da der Rasen bis zur Wurzel markiert wird sind die Markierungen je nach Witterungsverhältnissen und Graswuchs bis zu 4 Wochen halt- und sichtbar. Bestellen Sie die Nass-Markierfarbe gleich mit.

  • Fassungsvermögen: 12 Liter
  • Linienbreite: 5-12 cm
  • Mit Druckpumpe: Manuell
  • Räder: 4
  • Eigengewicht: 14 kg
  • Ausstattung: Mit Rührhaken im Farbbehälter
  • Produktart: Einzelwagen

Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen (Sportplatz), Markierungswagen, Markierwagen, markierungswagen, Abkreidewagen, Farblinienzieher, Spritzmarkierer, Farblinienmarkierer, Spielfeldmarkierungen, Sportplatzmarkierung, Sportplatzpflege, Spielfeldmarkierung, Rasenmarkierungsgerät, Bodenmarkierung, Markierung, Markieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,07*
€ 631,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,48*
€ 574,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.