| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611116902 Herst.-Nr.: cs-2100 EAN/GTIN: 06430016902960 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für in- und outdoor geeignet
- Unterschiedliche Griffpositionen
- Sicher und robust durch Polsterung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Gymstick Gewichtssack "Fitness Bag": Kombiniert Medizinball, Hantel, Kettlebell und BoxtrainingGymstick Gewichtssack "Fitness Bag" sind die Neuheit im Core-Training: Die robusten aber gleichzeitig flexiblen Gewichts-Säcke können sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Dank der sehr variantenreichen Anwendungsmöglichkeiten bieten die FitnessBags ein komplettes Workout für jeden Level. Verschiedene Griffmöglichkeiten erlauben eine Vielzahl an Übungen. Das Core-Training mit dem Fitness Bag stärkt vor allem die Rumpfmuskulatur, also die unteren Rücken-, Bauch- und Beckenmuskeln. Die Bags sind mit Sand gefüllt. Gymstick Fitness Bag Ausführungen (bitte oben auswählen):- 5 kg , (20x50 cm) hellgrün
- 10 kg , (22,5x55 cm) lila
- 15 kg , (22,5x55 cm) blau
- 20 kg, (25 x 60 cm) rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Core-Training, Powerbag, Fitnessbag, Gewichtssäcke, Funktionsgymnastik, Funktionstraining, Functional, Training, funktionelles, Coretraining, Gewichtssack, Fitness-Bag, Crosstraining |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 57,48* | € 74,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 62,55* | € 80,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 66,68* | € 84,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|