Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Standard" 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611118764
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1118764
EAN/GTIN:
     04044475084864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Ballfangnetz
zubehör für ballfangnetz

  • Einfaches Aufstellen: zum Einbetonieren oder für Bodenhülsen
  • Geeignet für geradlinigen Aufbau oder Aufbau über Eck
  • Wartungsfreiheit dank legiertem Aluminium
  • Äußerst hohe Formstabilität und lange Lebensdauer
  • Beliebige Kürzung der Länge möglich


Sport-Thieme Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Standard" – der sichere Halt für Ihre Sportnetze
Der Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Standard" von Sport-Thieme besteht aus legiertem Aluminium und dient zum Aufhängen von Ballfangnetzen. Die Legierung sorgt dabei für maximale Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit. Dieser Pfosten überzeugt durch seine formstabile Konstruktion und lange Lebensdauer. Für die Verankerung im Boden können Sie die Standpfosten entweder einbetonieren oder in Bodenhülsen einsetzen. Der Aufbau einer Ballfanganlage mit diesen Pfosten ist geradlinig oder über Eck möglich – dabei können Sie die Standpfosten auf die gewünschte Länge anpassen.

Wichtige Hinweise zum Aufstellen
Die Standpfosten werden mit einem Pfostenabstand von 5 m aufgestellt. Praktisches Zubehör gleich mitbestellen: Bei 4 oder mehr Pfosten montieren Sie am Anfang und Ende jeweils eine Quertraverse zur besseren Stabilität. Die Last wird hierdurch auf die beiden letzten Pfosten übertragen. Für die Netzaufhängung empfehlen wir Ihnen das Stahlseil mitzubestellen und oben und unten am Schutznetz zu befestigen. Somit erhält das Schutznetz einen noch besseren Halt.

Produktdetails:
  • Material: Legiertes Aluminium
  • Materialstärke: 5 mm
  • Farbe: Silber

Erhältlich in 2 Ausführungen:
  • Für 4 m hohe Schutznetze: (LxB) 500x6 cm, 12 kg
  • Für 5 m hohe Schutznetze: (LxB) 600x6 cm, 14 kg

  • Windzone: 1-2

Weitere Informationen:
Länge:
500 cm
Durchmesser:
60 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützpfosten, f., Stopp-, und, Schutznetze, Pfosten, Schutznetz, Stoppnetze, Ballfangzaun, Ballfangnetz, Ballfangzäune, ballfangnetze, Ballfanganlage, Eigene, Fertigung, Standpfosten, Ballfanganlagen, für, Schutzanlage, Schutzanlagen, Stoppnetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.