Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Spielerkabine
>
Artikel
Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" Verglasung: Polycarbonat,Si...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611119217
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1119217
EAN/GTIN:
04044475058117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielerkabine
Elegante Bogenform – Blickfang für jeden Sportplatz
Kein Rost, kein Glasbruch – absolut wetterfest und beständig
Extrem stabil durch vielfache Verstrebungen
Mit Luftdurchlass im unteren Bereich
Hält allen Witterungsbedingungen stand
Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" - superstabil und wetterfest
Die Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" ist eine wetterfeste Ersatzbank und bietet Platz für bis zu 8 Personen. Sie ist aus hochwertigem Aluminium herstellt, 100 % UV-beständig und zudem leicht aufzubauen. Die Auswechselbank kann mit Polycarbonat- oder Acrylglas-Rückwänden geliefert werden. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer Sitzbank aus Holz und robusten Kunststoff-Sitzen.
Maße und Gewicht:
LxTxH: ca. 4,35x1,20x2,06 m
ca. 174 kg (Polycarbonat - Sitzbank)
ca. 183 kg (Polycarbonat - 8 Sitzschalen)
ca. 226 kg (Acrylglas - Sitzbank)
ca. 235 kg (Acrylglas - 8 Sitzschalen)
Rahmenkonstruktion:
Aus Aluminium-Profilen
Mit Querverstrebungen zur Verstärkung der Konstruktion
Mit Blende, ca. 20 cm hoch, einteilig - Nutzung als Werbefläche möglich
Bodenrahmen:
Aus Aluminium
Erhöhung der Stabilität
4 Befestigungspunkte in den Innenseiten der Ecken angeschweißt
Bodenrost:
Aus Holz, unbehandelt, nicht lackiert
Mit Aussparung an den Ecken zur Fixierung der Anlage im Boden
Hinweis:
Wir liefern den Bodenrost unlackiert, damit sie diesen vor Ort in Ihrer Wunschfarbe streichen können.
Seitenteile:
Aus Aluminium-Profilen
Seitlich doppelte Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität
Mit Polycarbonat-Platten, milchig, ca. 4 mm stark
Varianten Rückseite:
Mit Polycarbonat-Platten:
Milchig, ca. 4,5 mm stark
2-teilig, jeweils obere und untere Platte
Werden in die Profile geschoben
Mit Acrylglas-Platten:
Glasklar, transparent, ca. 4 mm stark
2-teilig, jeweils obere und untere Platte
Werden in die Profile geschoben
Zuschauer kann Spielverlauf auch hinter der Kabine sitzend verfolgen
Sitzvarianten:
Mit Sitzbank:
Aus Holz
Mit Sitzschalen:
Aus Kunststoff mit Rückenlehne
Sitzfarbe: Rot
Unser Tipp:
Sprechen Sie mit Ihren Sponsoren, denn neben dem günstigen Preis bieten sich zahlreiche Werbeflächen.
Ausführung Sitzfläche: Sitzschalen
Material Verglasung: Polycarbonat
Material Rahmenkonstruktion: Aluminium
Anzahl Sitzflächen: 8
Gewicht: 183 kg
Höhe: 2,06 m
Tiefe: 120 cm
Breite: 4,35 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verglasung: Polycarbonat
Ausstattung:
Sitzschale
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Spielerkabinen
Weitere Suchbegriffe:
Auswechselbank
,
Ersatzbank
,
Stadionbank
,
Fußballunterstand
,
Fußballerunterstand
,
Fußballer-Unterstand
,
Betreuerbank
,
Betreuerbänke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.311,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.475,18*
€ 4.135,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.453,07*
€ 4.109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.365,11*
€ 4.004,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.326,75*
€ 3.958,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.311,95*
€ 3.941,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" Verglasung: Acrylglas,Sitzbank
Sport-Thieme
1119220
ab € 3.687,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" Verglasung: Acrylglas,Sitzs...
Sport-Thieme
1119233
ab € 3.989,93*
Ähnlich
Sport-Thieme Spielerkabine "8 Personen" Verglasung: Polycarbonat,Si...
Sport-Thieme
1119204
ab € 3.002,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen