Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tauchhindernis "Wettkampf"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611120934
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1120934
EAN/GTIN:
     4044475292566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchreifen
Tauchring
Tauchspiele
Tauchstäbe

  • Geeignet für den Wettkampf im Schwimmsport
  • Erfüllt die Vorgaben nach dem Regelwerk der DLRG
  • Entwickelt in Zusammenarbeit mit der DLRG
  • Zum Einhängen zwischen 2 Startleinen oder zur Befestigung am Beckenrand mit 2 Spannleinen
  • Oberkante schließt mit der Wasseroberfläche ab


Sport-Thieme Tauchhindernis „Wettkampf“: Erfüllt die Vorgaben der DLRG
Das Sport-Thieme Tauchhindernis „Wettkampf“ wurde in Zusammenarbeit mit der DLRG entwickelt und konstruiert. So ist sichergestellt, dass das Hindernis die Vorgaben des Regelwerks der DLRG erfüllt. Das im Rahmen verspannte gelbe Netz verhindert das Passieren des Schwimmers durch das Hindernis und hat eine sich vom Wasser deutlich abhebende Farbe. Die Oberkante des Sport-Thieme Tauchhindernis „Wettkampf“ schließt mit der Wasserkante ab. Es wird zwischen 2 Startleinen oder am Beckenrand durch 2 Spannleinen befestigt. Wichtig ist, dass die Breite des Hindernisses nicht die Breite der jeweiligen Bahn überschreitet. Darüber hinaus sollten Sie darauf achten, dass beide Enden fest und gleichmäßig durch den Wantenspanner verschraubt sind.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Breite: 200 – 250 cm ± 1 cm
  • Höhe: 70 cm
  • Gewicht: ca. 4,5 kg
  • Farbe: Gelb

Im Lieferumfang enthalten:
24 x Hostalenkugeln
2 x Rahmengestängehälften
2 x Querverbindungsgestänge
13 x PE-Karabinerhaken
2 x Wantenspanner (Verbindung beider Rahmenhälften)
1 x Netz

Weitere Suchbegriffe: tauchreifen, Tauchen, lernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.