Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Wassersport
>
Schwimmbadausstattung
>
Sprungbrett
>
Artikel
Sport-Thieme Scharnier-Endlager für Wassersprungbretter Für neue Anlagen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611121432
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1121432
EAN/GTIN:
04044475251112
Suchbegriffe:
Sprungbrett
sprungbrett
Für Wassersprungbretter aus Glasfiber
Besonders stabil und langlebig
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Scharnier-Endlager für Wassersprungbretter: "V4A" Endlager für neue oder vorhandene Wassersprungbretter
Das Endlager wird benötigt, um Wassersprungbretter aufzubauen. Zur Montage von Wassersprungbrettern wird immer ein Walzenunterbau und ein Endlager benötigt. Sie wählen zwischen dem Endlager für bereits vorhandene Anlagen als Ersatzteil oder einem Endlager für neue Anlagen.
Produktdetails:
Material: Aus V4A-Material 1.4571
Maße für vorhandene Anlagen (LxBxH): 70x20x20 cm
Maße für neue Anlagen (LxBxH): 70x70x25 cm
Gewicht: 5 bzw. 8 kg
Lieferumfang:
Endlager ohne Walzenunterbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Für neue Anlagen
... >
Schwimmen
>
Schwimmbad-Ausstattung
>
Wassersprungbretter
Weitere Suchbegriffe:
Scharnier
,
Scharnierendlagerung
,
Scharnier-Endlagerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 493,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,65*
€ 693,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Scharnier-Endlager für Wassersprungbretter Für vorhandene Anlagen
Sport-Thieme
W-31-112-1416
ab € 523,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen