Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badering ca. 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611124242
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50255.1
EAN/GTIN:
     04044475197045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß

  • Zum Erlernen und Erleichtern von Bewegungsabläufen
  • Aus Gummi, daher besonders robust und wetterfest
  • Befüllbar mit manuellen Pumpen oder Handpumpen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Badering – Badespaß für Groß und Klein
Der Sport-Thieme Badering vereint Qualität und Badespaß. Durch das äußerst robuste und wetterfeste Gummi-Material ist der Badereifen vielseitig einsetzbar. Ob im Bereich Therapie, in der Wassergymnastik oder für den Schwimmunterricht – Der Sport-Thieme Badering bietet den Übenden Sicherheit und dient zum Erlernen und Erleichtern von Bewegungsabläufen.

Produktdetails:
  • Material: Gummi
  • Mit versenkbarem Spezialventil
  • ø außen ca. 60 cm: 1 kg
  • ø außen ca. 85 cm: 1,5 kg
  • ø außen ca. 135 cm: 4 kg
  • ø außen ca. 180 cm: 10 kg

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
ca. 135 cm
Weitere Suchbegriffe: Reifen, Badering, Schwimmen-Schwimmreifen, Schwimmreifen, Badeschläuche, ring, Schwimmring, Badereifen, Schwimmringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11.062
ab € 176,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
10739
ab € 43,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
10740
ab € 71,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.