Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badering 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611124503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     290803
EAN/GTIN:
     05705563045745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badespaß
Badewannenspielzeug

  • Ideal für Rutschen und Strömungskanäle
  • Für Kinder und Erwachsene
  • Aus speziellem Kunststoff
  • Ohne Schweißnähte
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Badering: Robuster Wasserreifen aus Spezial-Kunststoff
Der Badering eignet sich für breite Rutschen oder den Badespaß im Allgemeinen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene können diesen Ring nutzen. Der Rutschring ist in einem Stück gegossen und besitzt daher keine Schweißnähte oder scharfe Kanten. Dadurch ist er nicht nur widerstandsfähig gegen Stöße, sondern auch besonders langlebig. Zudem reduziert der Wasserreifen den Verschleiß von Wasserrutschen und Strömungskanälen. Ein versenkbares Spezialventil bietet zusätzlichen Komfort.

  • Produktart: Badering
  • Einsatzbereich: Schwimmerbecken; Freibad
  • Maße: Aussen ø 80 cm, innen ø 23 cm
  • Material: Vinyl

Weitere Informationen:
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: Badering, Schwimmreifen, ueber100euro, ring, Schwimmring, Wasserspielzeug, Luftring, Pool-Spielzeug, Schwimmringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
290953
ab € 121,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.