Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wasserballtor "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611126903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     10759
EAN/GTIN:
     04044475120449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserball-Spiel
Wasserballtor
wasserballtor

  • Ideal für Schul- und Mannschaftswettkämpfe
  • Stabile Aluminiumkonstruktion mit Netz
  • Mit Schaumschwimmern für eine gute Wasserlage
  • Für Flach- und Tiefwasser geeignet
  • Einfacher Transport und Lagerung dank zerlegbarer Tore


Sport-Thieme Wasserballtor "Mini" – stabile Wasserlage für ein spannendes Match
Das Sport-Thieme Wasserballtor "Mini" eignet sich ideal für die Nutzung in Schulen, Vereinen oder Schwimmeinrichtungen. Die stabile Aluminiumkonstruktion mit Schaumschwimmern sorgt für eine gute Wasserlage des Tores. Das aus Polyethylen (PE) gefertigte Netz fängt dank seiner Maschenweite von 10 cm jeden Wasserball sicher auf. Das Tor können Sie sowohl im Tief- als auch im Flachwasser einsetzen. Nach dem Training lässt es sich einfach zerlegen und platzsparend lagern.

Produktdetails Sport-Thieme Wasserballtor "Mini":
  • Material: Aluminium
  • Maße (LxBxH): 96,5x71x61 cm
  • Gewicht: 1,5 kg pro Tor (3 kg/Paar)
Produktdetails Mini-Wassertornetz:
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Leinenstärke: 2,3 mm
  • Maschenweite: 10 cm
  • Farbe: Grün
  • Maße (LxB): 132x132 cm

Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Wasserball-Tore, Wasserballtore, Wasserball, Wasserballnetz, Wasserballnetze, Mini-Tor, Wasserball-Tor, Wasserballtornetz, Wasserballtornetze, Mini-Wassertor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.