| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611127401 Herst.-Nr.: 1127401 EAN/GTIN: 04044475044615 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Schwimmer und Nichtschwimmer geeignet
- Überall einsetzbar
- Schnelle Montage
- Sehr stabile Ausführung
- Für Schule, Verein und Freizeit
Das Wasserbasketball-Set: Ein Muss für jeden FreibadbesuchDas Wasserbasketball-Set besteht aus 2 Wasserbasketball-Körben und 1 Kunststoffwasserball. Die Wasserbasketball-Körbe sind schnell und einfach montiert. Ein Kunststoffring mit Auftriebskörpern sorgt dafür, dass die Wasserbasketball-Körbe auf der Wasseroberfläche treiben. Der Wasserball hat eine griffige Oberflächenstruktur und lässt sich dadurch ideal im Wasser spielen. Aufgrund der auffälligen Farbe ist er während des Spielens besonders gut zu erkennen. Produktdetails zum Wasserbasketball-Korb: - Material: PE-Rohr
- Oberer Ring ø: 50 cm
- Unterer Ring ø: 66 cm
- Kunststoffring mit Auftriebskörpern
- Inkl. Korbgestell und Netz
Produktdetails zum Wasserball: - Material: Kunststoff
- Durchmesser: ø 22 cm
- Gewicht: 420 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasserspiel-Geräte, Wasserspiel-Gerät, Wasserspielgeräte, Wasserspielgerät, Wasser-Spiele, Basketballkorb, Basketball-Körbe, Wasser-Basketball, Basketball, Wasserspiel, Wasserspiele, Wasser-Spiel, Basketbal, Wasserspielplatz, Wasserbasket, Basketball-Korb, Standbasketballkorb, Wasserballkorb, Wasserballkörbe, Wasserballbasketballkorb, schwimmbasketball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |