Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-Pad "Elite" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611130270
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     125208
EAN/GTIN:
     7613005037273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel

  • Wirkungsvolle Stimulation der Fußrezeptoren
  • Hautfreundlich
  • Langlebiges Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Airex Balance-Pad "Elite": Vereint Qualität und Funktionalität!
Das beideseitig verwendbare Airex Balance-Pad "Elite" ist aus einem geschlossenzelligen, superweichen Schaumstoff gefertigt, welcher äußerst strapazierfähig und langlebig ist. Daher behält das Pad auch bei häufiger Beanspruchung seine Form und seine Dämpfungseigenschaften. Das hygienische Material ist zudem schmutz- und wasserabweisend und lässt sich gut reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten:
  • Gleichgewichtsschulung
  • Reaktion/Koordination
  • Standstabilität
  • Rehabilitation/Therapie
  • Fitnesstraining

  • Höhe: 6 cm
  • Farbe: Blau
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material: Schaumstoff
  • Breite: 40 cm
  • Länge: 48 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance matte, Airexkissen, Balance-Kissen, Schaumkissen, Schaumstoff-Kissen, Sensomotorisches, Training, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Stehkissen, Airexpads, Airexpad, Airpad, Balancekissen, Balance, Kissen, Gesundheitssport, Air, Elite, Propriozeptive, Trainingsgeräte, eckig, rechteckig, Gleichgewichtspolster, Pilateskissen, Knieunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
79
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 71,68*
Lager 479
100
€ 6,29*
ab € 61,12*
€ 80,47*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIPI
ab € 49,98*
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELIKI
ab € 50,09*
Ähnlich
Airex
BALANCEPADELILA
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.