| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611131420 Herst.-Nr.: 1141-01 EAN/GTIN: 04032161114131 |
| |
|
| | |
| - Knotenlose Maschenverbindung
- Inkl. obere und untere Spannleinen mit Schnellverschluss
- Wahlweise mit Leine aus Polyester oder Polypropylen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Fußballtornetz für Kleinfeld-Fußballtore: Kein Verrutschen der MaschenDas Sport-Thieme Fußballtornetz für Kleinfeld-Fußballtore "80/100 cm" ist mit Leine aus Polyester oder Polypropylen erhältlich. Die zusätzliche Leine im Torrahmen-Bereich schützt die äußeren Maschen vor Verschleiß, da diese hoher Reibung ausgesetzt sind. Die knotenlose Machart und das geringe Gewicht erleichtern die Netzmontage entscheidend. - Farbe: Grün
- Leinenstärke: 4 mm
- Maschenform: Quadratisch 10 cm
- Tornetze für: Hallenhandballtor 3x2 m; Kleinfeldtor 3x2 m; Kleinfeldtor 3x2 m; Hallenhandballtor 3x2 m
- Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 100 cm
- Material: Polypropylen
- Abmessungen (BxH): 310x210 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tornetze, Hallen-Handball, Hallen-Tore, Hallen-Tor, Kleinfeldtore, Tornetz, Kleinfeldtor, 3x2m, Kleinfeldtornetz, Kleinfeldtornetze, Hallenhandballtor, Kleinfeld-Tor, Kleinfeldnetz |
| | |
| |