Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmanzug für Rettungsschwimmen 48,Hose mit Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611140024
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1140024
EAN/GTIN:
     04044475219181
Suchbegriffe:
Höhenrettungsoverall
Rettungsanzug
Stretch-Hose
Stretchhose

  • Ideal für DLRG-Ausbildungsgruppen
  • Weißer Anzug, ohne Applikationen
  • Hose wahlweise lieferbar mit Gürtel oder Trägern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Schwimmanzug für verschiedene Ausbildungsübungen
Der Schwimmanzug ist ein beliebter Anzug für Kleiderschwimmen und Rettungs-Schwimmübungen. Er besteht aus einer Schwimmhose und einer Schwimmjacke.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Baumwolle
  • Maße: 32x24x4 cm
  • Flächengewicht 240 g/m²
  • Gewicht: ca. 1,1 kg
  • Hose mit 2 Taschen wahlweise mit Gürtel oder Hosenträgern
  • Am Rücken mit Stretch/Gummiband über ca. 10 cm Länge
  • Farbe: Rohweiß

Weitere Informationen:
Größe:
48
Ausführung:
Hose mit Gürtel
Weitere Suchbegriffe: rettungsanzug, Rettungsschwimmen, Schwimmen-Schwimmanzug, Extrablatt, ZWB1515, Rettungsanzüge, Drillichanzug, Drillichanzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1140008
ab € 47,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
34000
ab € 47,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
1140011
ab € 47,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
34000
ab € 47,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
34000
ab € 47,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
1140037
ab € 47,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
34000
ab € 47,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
1140040
ab € 47,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
34000
ab € 47,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
3452905
ab € 47,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
3452918
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.