Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwimmpaddles "Swim-Power" Größe L, 23x19 cm, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611140138
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     20506
EAN/GTIN:
     04044475077200
Suchbegriffe:
Schwimm-Zubehör
Schwimmpaddles
Paddles
Trainingsgeräte

  • Exaktes Training der spezifischen Schwimm-Antriebs-Muskeln
  • Individuelle Gummi-Einstellung verhindern Schulterprobleme
  • Ergo-Form garantiert optimalen Komfort beim Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Schwimmpaddles "Swim-Power": Unzerbrechlich, formstabil und schwimmend
Die unzerbrechlichen Sport-Thieme Schwimmpaddles "Swim-Power" eignen sich hervorragend für die Entwicklung von Technik und Kraft beim Schwimmtraining. Sie lassen sich dank der Ergo-Form bequem tragen und schonen durch die individuelle Gummi-Einstellung Ihre Schultern. Gezielt können so die spezifischen Antriebsmuskeln beim Schwimmen trainiert werden. Das Lochmuster der Paddles erlaubt ein intensives Wassergefühl.

Produktdetails:
  • Individuelle Gummi-Einstellung
  • Ergo-Form
  • In 6 verschiedene Größen
  • Inkl. Gummi-Schläuche

  • Eigenschaften: Unzerbrechlich, formstabil, schwimmend
  • Maße: 23x19 cm
  • Farbe: Rot
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 220 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe L, 23x19 cm, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
20504
ab € 12,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
20502
ab € 12,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
08433
ab € 13,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
20500
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.